Elektrikermejslar, sortiment, 6 delar 16

Art-nr: 667255 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
116 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt Turbo i 1
Antal skruvmejslar 16
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 667255 16
EAN/GTIN 4013288214638
Tillverkarens nummer 05057484001

Benämning

Utförande:

Upp till fyrfaldig skruvhastighet genom en i handtaget integrerad planetväxel som alternativt kan kopplas till eller ifrån med en knapptryckning. Frånkoppling rekommenderas för finjustering och slutlig åtdragning eller lossning av en skruv med stort vridmoment (upp till 14 Nm). Kraftformhandtag med 154 mm långa byteslklingor helisolerat upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 06082-201.
Levereras i stabil vikbar textilväska med kardborrbandslås.

Fördel:

  • Kraftfull ändskruvkoppling och enkel finjustering.
  • Flerfaldigar skruvhastigheten rent mekaniskt (utan batteri).
  • Robust underhållsfri växel av stål.

Innehåll:

spårklingor: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Klingor för Phillips: PH1 och PH2
pozidriv-klingor: PZ1 och PZ2
Pozidriv-spår (kombiprofil): PZ / S1 och PZ / S2 (kombiprofil)
bits för Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Kraftformhandtag för bytesklingor nr 667411: storlek 1
Kraftformhandtag Turbo: 1 styck

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar