Disc lamelar QUICK-CHANGE 75 mm 28N drept ZA60Q oțel/ oțel inoxidabil

Cod articol.: 666279
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Fächerscheibe QUICK-CHANGE; QUICK-CHANGE MINIDISCS

Identificare și clasificare

Cod articol 666279
EAN / GTIN 9003176662790
Număr producător 666279
L-Număr L50140 1345
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

Discurile lamelare STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS sunt potrivite pentru prelucrarea oțelului și a oțelului inoxidabil. Aceste scule au o gamă largă de aplicații, în special în zonele greu accesibile. Beneficiați de discurile noastre simple în design cu schimbare rapidă, care pot fi utilizate fără unelte de asamblare.

Caracteristică:

  • Formă: 28N MINIDISC
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: STANDARD
  • Specificaţie : ZA 60 Q- B
  • Diametru: 75 mm
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Sistem de prindere rapidă pentru schimbarea rapidă și comodă a sculei
  • Montare tip R

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea și rafinarea zonelor greu accesibile pe oțel și oțel inoxidabil cu minișlefuitoare unghiulare

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație 40/60 pentru o îndepărtare maximă a materialului
  • Granulație 80/120 pentru șlefuire fină

Notă:

  • Pentru prelucrarea și rafinarea zonelor greu accesibile pe oțel și oțel inoxidabil cu minișlefuitoare unghiulare