Lamelový kotouč QUICK-CHANGE 75 mm 28N přímý ZA60Q ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 666279
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Fächerscheibe QUICK-CHANGE; QUICK-CHANGE MINIDISCS

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 666279
EAN / GTIN 9003176662790
Číslo výrobce 666279
L-číslo L50140 1345
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • STANDARD

Popis:

Klapkové kotouče STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS jsou vhodné pro opracování oceli a nerezové oceli. Tyto nástroje mají širokou škálu použití, zejména v těžko přístupných oblastech. Využijte výhod našich jednoduchých kotoučů v rychlovýměnném provedení, které lze použít bez montážního nástroje.

Charakteristika:

  • Tvar: 28N MINIDISC
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: STANDARD
  • Specifikace : ZA 60 Q- B
  • Průměr nádoby: 75 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rychloupínací systém pro rychlou a pohodlnou výměnu nástrojů
  • Držák typu R

Použití:

  • Pro opracování a zušlechťování těžko přístupných míst na oceli a nerezové oceli pomocí mini úhlových brusek.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemné dokončovací práce

Poznámka:

  • Pro opracování a zušlechťování těžko přístupných míst na oceli a nerezové oceli pomocí mini úhlových brusek.