Tyrolit Disco de láminas Quick-Change 75 ZA60 XMN STANDARD acero/inox

Número de artículo: 666279
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Fächerscheibe QUICK-CHANGE; QUICK-CHANGE MINIDISCS

Identificación y clasificación

Número de artículo 666279
EAN / GTIN 9003176662790
Número del fabricante 666279
Número L L50140 1345
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • STANDARD

Descripción:

  • Los discos de láminas STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS son adecuados para mecanizados en acero y acero inoxidable.
  • Estas herramientas tienen una amplia gama de aplicaciones, especialmente en zonas de difícil acceso.
  • Benefíciese de nuestros sencillos discos en diseño de cambio rápido que pueden utilizarse sin herramienta de montaje.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Max. RPM: 20000rpm
  • Especificación: ZA 60 Q- B
  • Dimensión: D x DEVICE = 75 x R

Ventaja:

  • Sistema de sujeción rápida para un cambio de herramienta rápido y cómodo
  • Conexión tipo R
  • Aplicación individualizada

Aplicación:

  • Para el mecanizado y refinado de áreas de difícil acceso en acero y acero fino con mini amoladoras angulares

Material:

  • Acero inoxidable/Acero
  • Acero inoxidable/Acero

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un arranque de material máximo
  • Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

Nota:

  • Para el mecanizado y la mejora de lugares de difícil acceso en acero y acero inoxidable con minirectificadoras angulares