Disc de rectificat cilindric exterior 500x40x203,2 mm Forma 1 97A802J5AV237/50

Cod articol: 664583
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664583
EAN / GTIN 9003176645830
Număr producător 664583

Descriere

Descriere:

Cu aceste discuri garantăm o selecție țintită de cornuri de înaltă performanță, în combinație cu sisteme speciale de legare. În acest fel, asigurăm un utilizare universal pe toate oțelurile din aliaje înalte și HSS. Cu un amestec de corindon sinterizat, cum ar fi 454A, este posibil să se obțină cea mai mare performanță de tăiere cu discuri ceramice lipite. Performanța mai mare poate fi obținută numai cu instrumente CBN lipite cu rășină, cum ar fi VIB STAR.

Caracteristică:

  • Formă: Dreaptă
  • Dimensiunea boabelor: 80
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 97A802J5AV237 /50
  • Dimensiune (D x D x H): 500 x 40 x 203,2 mm
  • Diametru: 500 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 203,2 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Împământare răcitor
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru utilizare universal pe oțeluri din aliaj înalt și HSS