External cylindrical grinding, conventional ceramic 500 x 40 x 203,2 mm 97A802J5AV237 /50

Réf.: 664583
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 664583
EAN / GTIN 9003176645830
Réf. fabricant 664583

Description

Description:

Avec cette meule, nous garantissons une sélection adaptée de corindons hautes performances associés à des systèmes de liants spéciaux. Cela permet une utilisation universelle sur tous les aciers fortement alliés et les aciers rapides. Grâce à un mélange de corindons frittés, par exemple 454A, il est possible d'atteindre le taux d'enlèvement de matière maximal pour les meules à liant vitrifié. Il est possible d'améliorer les performances par des outils en CBN à liant résine, tels que le VIB STAR.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 97A802J5AV237 /50
  • Dimension (D x T x H): 500 x 40 x 203,2 mm
  • Diamètre: 500 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 203.2 mm
  • Granulométrie: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Coupe froide
  • Grande rentabilité

Utilisation:

  • Pour une utilisation universelle sur des aciers hautement alliés et HSS

Matière(s):

acier fortement allié trempé
RSS
acier inoxydable
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés