Palástköszörű korong 500x40x203,2 mm alak 1 97A802J5AV237/50

Cikkszám: 664583
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 664583
EAN / GTIN 9003176645830
Gyártó száma 664583
L-szám L50140 401
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezekkel a tárcsákkal garantáljuk a nagy teljesítményű korundok célzott kiválasztását speciális kötési rendszerekkel együtt. Ez biztosítja az univerzális felhasználást minden nagyötvözetű acélhoz és HSS-hez. A szinterezett alumínium-oxid keverékkel, mint például a 454A, a kerámia kötésű tárcsákkal a legmagasabb vágási teljesítmény érhető el. Magasabb teljesítmény csak gyantához kötött CBN szerszámokkal, mint például a VIB STAR, érhető el.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 80
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikáció : 97A802J5AV237 /50
  • Méretek (D x D x H): 500 x 40 x 203,2 mm
  • A tartály átmérője: 500 mm
  • Vastagság: 40 mm
  • Furat: 203,2 mm
  • Anyag alkalmassága: Acél, HSS

Előny:

  • Univerzálisan használható
  • Hűvös csiszolás.
  • Nagyon gazdaságos

Felhasználás:

  • Univerzális használatra magasan ötvözött acélokon és HSS-eken