Disc de rectificat plan pendular 250x25x51 mm forma 1 89A802J8AV217

Cod articol.: 664546
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual

Identificare și clasificare

Cod articol 664546
EAN / GTIN 9003176645465
Număr producător 664546
L-Număr L51290 1
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile de rectificat cu suprafață pendulară sunt utilizate în principal în construcția de mașini și matrițe pentru rectificarea grosieră și fină. Scopul lor este de a obține suprafețe plane sau drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea unor medii abrazive foarte poroase și a unor oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la performanțe ridicate de rectificare. Specificațiile pentru oțelurile nealiate și slab aliate, care sunt armonizate în ceea ce privește duritatea și structura, produc rezultate excelente de rectificare.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : SD33A 802 JJ8P VK3 F
  • Dimensiuni (D x D x H): 250 x 25 x 51 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 51 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Autoascuțire
  • Durabilitate îndelungată

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și matrițe

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de șlefuire cu oscilație plană

Notă:

  • Pentru rectificarea grosieră și fină în construcția de mașini și matrițe