• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pendelflachschleifscheibe 250x25x51 mm Form 1 89A802J8AV217

Artikel-Nr.: 664546
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664546
EAN / GTIN 9003176645465
Herstellernummer 664546
L-Nummer L51290 1

Beschreibung

Beschreibung:

Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt. Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung. Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD33A 802 JJ8P VK3 F
  • Abmessung (D x T x H): 250 x 25 x 51 mm
  • Durchmesser: 250 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 51 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Selbstschärfend
  • Hohe Standzeit

Verwendung:

  • Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau