Opis:
Ploščati brusilni kolut z nihalom se uporablja predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Njihov cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovancev. Uporaba zelo poroznih brusnih medijev in posebnih aluminijevih oksidov omogoča optimalen rezultat na površini in visoko zmogljivost brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizkolegirana jekla, ki so usklajene glede trdote in strukture, omogočajo odlične rezultate brušenja.
Lastnosti:
- Oblika: ravna
- Velikost zrnja: 80
- Vs /max: 35 m/s.
- Specifikacija : SD33A 802 JJ8P VK3 F
- Dimenzije (D x D x V): 250 x 25 x 51 mm
- Premer: 250 mm
- Debelina: 25 mm
- Izvrtina: 51 mm
- Primerno za materiale: jeklo
Prednosti:
- Hladno brušenje
- Samoostrišče se
- Dolga življenjska doba
Uporaba:
- Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov
Material:
Primerno za:
- Nastavljivo orodje za brušenje
Opomba:
- Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov