Tyrolit Meule pour rectification plane pendulaire 250x25x51 mm acier

Réf.: 664546
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac

Identification et classification

Référence article 664546
EAN / GTIN 9003176645465
Réf. fabricant 664546
Article hors catalogue L51290 1
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Les meules de rectification pendulaire sont principalement utilisées pour l'ébauche et la rectification fine dans l'industrie de la construction mécanique et la construction de moules.
  • Le but est d'obtenir des surfaces de pièces régulières et droites.
  • Le fait d'utiliser des meules très poreuses et des corindons spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé.
  • Les résultats de rectification sont exceptionnels grâce à des duretés et des structures adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: SD33A 802 JJ8P VK3 F
  • Dimension: D x T x H = 250 x 25 x 51

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Auto-affûtage
  • Longue durée de vie

Utilisation:

  • Pour l'ébarbage et la rectification fine dans la construction de machines et de moules.

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outil de rectification plane pendulaire

Remarque(s):

  • Pour l'ébarbage et la rectification fine dans la construction de machines et de moules.