Cutie de scule JUMBO, galvanizată, 440 x 918 x 537 mm

Cod articol.: 6629170
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs
serviete
Material
tablă de oţel
Dimensiune exterioară l
918 mm
Dimensiune exterioară H
440 mm
Dimensiune externă adâncime
537 mm
Caracteristici
Cu închidere cu lacăt
Echipament
Unserare; Mâner
Serie
JUMBO
Capacitate portantă max.
150 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 6629170
EAN / GTIN 4010886662915
Număr producător 6629170
L-Număr L60160 5706
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din tablă de oțel special galvanizat, pentru o utilizare zilnică dură
Protecție optimă împotriva coroziunii, rezistent la stropire
Stabilitate maximă datorită fabricării prin tehnologia de îmbinare sub presiune
Feronaje robuste și balamale securizate
Blocare a capacului atunci când este complet deschis
Mânere largi pentru transport
Masimal. Sarcină maximă 150 kg
Cu lacăt
Interior căptușit
Cu inserție pentru piese mici (nr. ES 1440).

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Lățimea totală [mm]: 918 mm
  • Înălțime totală [mm]: 440 mm
  • Lungime totală [mm]: 537 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu