{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Maletín
|
|
| Material |
chapa de acero
|
|
| Medida exterior anchura |
918 mm
|
|
| Medida exterior altura |
440 mm
|
|
| Medida exterior profundidad |
537 mm
|
|
| Propiedad |
Se puede cerrar con candado
|
|
| Equipamiento |
Inserto; Asa de transporte
|
|
| Serie |
JUMBO
|
|
| Capacidad de carga máx. |
150 kg
|
| Número de artículo | 6629170 | |
| EAN / GTIN | 4010886662915 | |
| Número del fabricante | 6629170 | |
| Número L | L60160 5706 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |