Boîte à outils JUMBO

Réf.: 6629170
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit
coffret/valise
Matériau
tôles d’acier
Largeur extérieure
918 mm
Hauteur extérieure
440 mm
Profondeur extérieure
537 mm
Propriété
avec verrouillage par cadenas
Equipement
elément; Poignée
Série
JUMBO
Charge admissible max.
150 kg

Identification et classification

Référence article 6629170
EAN / GTIN 4010886662915
Réf. fabricant 6629170
Article hors catalogue L60160 5706
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Protection anticorrosion optimale, protection contre les projections d'eau
Stabilité maximale grâce à la fabrication par assemblage sous pression
Larges poignées de transport
Avec revêtement intérieur

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 440 mm x 918 mm x 537 mm
  • Largeur totale [mm]: 918 mm
  • Hauteur totale [mm]: 440 mm
  • Longueur totale [mm]: 537 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non