{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SwissGrip ESD | |
Lăţimea tijei b | 6,5 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Tipul vârfului | 4 | |
Grosime vârf a | 1 mm | |
Lungimea lamei | 140 mm | |
Lungimea totală | 245 mm | |
Vârful tijei | negru | |
Profil de antrenare | şurubelniţă lată | |
Model de coadă | rotund | |
Calotă de lovire | nu | |
Material | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Suprafaţă | nichelat şi cromat | |
Hexagon de antrenare | nu | |
Lamă continuă | nu | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 660050 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256112 | |
Număr producător | 8100.4-140 ESD |