• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Momentskruvdragare med 1/4-tums bitsfäste, med skala och automatisk utlösare, maximalt vridmoment: 30cNm

Art-nr.: 659985 30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 763,65 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 196 mm
momentintervall 2 cNm - 30 cNm
momentintervall 0,02 Nm - 0,3 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,2 cNm
visning analog
Utlösningssignal haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; cNm
mätmetod Vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 659985 30
EAN/GTIN 4000896260027
Tillverkarens nummer 6004CT-3
Tillverkare/ansvarig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Benämning

Utförande:

  • Utmärkt läsbarhet tack vare stor, tydlig sifferdisplay.
  • Kort 36-graders utlösningsväg med tydligt hörbar signal.
  • Bitshållare (1/4 tum – D 6,3/F 6,3) med snabblås – snabbt bitsbyte med en hand.
  • ”Spärrfunktion” med frihjulsmekanism, omkopplingsbar höger ∙ vänster ∙ fast ∙ möjliggör snabbt arbete tack vare smidigt växling vid användning av skruvförband, även i trånga utrymmen
  • Utlösningsmekanism tillverkad av höglegerat verktygsstål – lågt slitage.
  • Om värdet överskrids, skjuts överbelastningskopplingen (”Slipper”) ut.
  • Låstillståndet kan enkelt kännas igen med hjälp av låssymboler.
  • 2K-system av högkvalitativ, glasfiberförstärkt plast och mjukare TPE-greppzoner.
  • Manövreringsriktning ”vänster” möjliggör lossning utan momentbegränsning.
  • ”Made in Germany”

Funktion:

Skruvdragaren släpper hörbart och märkbart när det inställda värdet har uppnåtts och är omedelbart driftklar igen.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

±6 %.