{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | juoda; turkio spalvos | |
| Slipper funkcija | taip | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm; cNm | |
| Sukimo momentas min., Nm | 0,02 | |
| Sukimo momentas min., cNm | 2 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 0,3 | |
| Sukimo momentas maks., cNm | 30 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | taip | |
| Antgalių laikiklis, antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
| Dydis, antgalių laikiklis | 1/4 in | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | cNm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala | 0,2 cNm | |
| Dinamometras | Nm; cNm | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima perkalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis atsuktuvas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | antgalių laikiklis | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 0,02 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 0,3 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 6 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 196 mm |
| Produkto numeris | 659985 30 | |
| EAN / GTIN | 4000896260027 | |
| Gamintojo numeris | 6004CT-3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com |