Șurubelniţă dinamometrică cu scală, Momentul maxim: 30cNm

Cod articol.: 659949 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 0,02 Nm
Intervalul de cuplu max. 0,3 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Suport pentru biţi F 6,3
Lungimea totală L 107 mm
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,2 cNm
Greutate totală 60 g
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 0,02
Cuplu min., cNm 2
Cuplu max., Nm 0,3
Cuplu max., cNm 30
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală cNm
Unităţi cuplu cNm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 6 %

Identificare și clasificare

Cod articol 659949 30
EAN / GTIN 4580125347717
Număr producător N3 LTDK-H
Producător/responsabil TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Reglabilă prin intermediul scalei micrometrice. Mâner din metal uşor, profilat.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate a momentului, şurubelniţa este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.