Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă dinamometrică cu afişaj digital, suport pentru tije interschimbabile 500 cNm

Cod articol: 659911 500

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 500 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 122 mm
Intervalul momentului de torsiune 100 cNm - 500 cNm
Intervalul momentului de torsiune 1 Nm - 5 Nm
Rezoluţie 5 cNm
35 mm
Tije interschimbabile compatibile 6 mm
Afişaj digital
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute CR1225
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659911 500
Număr producător 8320.A 1,0-5,0

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene dermofilă, aderentă, care permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Momentul de torsiune dorit pentru Ref. 80, 250 şi 500 este reglat cu o şurubelniţă hexagonală SW3 resp. SW4 la Ref.1600. Afişarea momentului de torsiune reglat pe geamul de control (afişaj digital pe capătul mânerului). Activarea afişajului digital prin apăsare cu degetul (senzor de presiune). Deconectarea automată după aprox. 20 de secunde permite o durabilitate a bateriei de peste 10ani. Echipare cu baterii din fabrică sau la recalibrare. Afişaj comutabil între Nm şi lbf.ft.
Pentru prinderea tijelor interschimbabile (8 mm Cod 659870659884 şi 6 mm Cod 659920659928).

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb