• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă dinamometrică cu scală, suport pentru biţi D 6,3, Momentul maxim de torsiune: 200cNm

Cod articol.: 659905 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 58,00 € /buc.
  • 63,40 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Interval cuplu min. 0,4 Nm
Intervalul de cuplu max. 2 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală L 144 mm
Diviziunea scalei 1 diviziune 5 cNm
Greutate totală 113 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Funcţie Slipper da
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 0,4
Cuplu max., Nm 2
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală cNm
Unităţi cuplu Nm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog

Identificare și clasificare

Cod articol 659905 200
EAN / GTIN 4045197611208
Număr producător 659905 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene® dermofilă, aderentă, care permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Reglarea momentului dorit prin rotiţa de reglare de la capătul mânerului. Poziţia de blocare împiedică schimbarea nedorită a setărilor. Scală micrometrică uşor lizibilă, protejată împotriva murdăriei.
Suport de biţi cu magnet pentru prinderea biţilor C 6,3.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.