• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, D 6,3-Bitaufnahme, maximales Drehmoment: 200cN·m

Artikel-Nr.: 659905 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 63,40 € /Stk.
  • 58,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Drehmomentbereich min. 0,4 Nm
Drehmomentbereich max. 2 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 6 %
Bit-Aufnahme D 6,3
Länge gesamt L 144 mm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 cNm
Gewicht gesamt 113 g
Anzugsrichtung rechts
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Slipperfunktion ja
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 0,4
Drehmoment max., Nm 2
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Drehmoment-Einheit Nm
Daten protokollierbar nein
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschraubendreher
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659905 200
EAN / GTIN 4045197611208
Herstellernummer 659905 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene®-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).
Einstellung des gewünschten Drehmoments über ein Einstellrad am Griffende. Arretierposition verhindert ungewolltes Verstellen. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala.
Bithalter mit Magnet zur Aufnahme von C 6,3-Bits.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.