{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Forma de la conexión | asiento para puntas | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Rango de par de giro mín. | 0,4 Nm | |
| Rango de par de giro máx. | 2 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 6 % | |
| Asiento para puntas | D 6,3 | |
| Longitud total L | 144 mm | |
| Peso total | 113 g | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Función slipper | no | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 0,4 | |
| Par máx., Nm | 2 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| Tamaño, asiento para puntas | 1/4 pul | |
| Unidad del par de giro | Nm | |
| Datos protocolables | no | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Indicación | analógico/a | |
| Messtechnik | ejecución mecánica | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 5 cNm | |
| Messfunktionen | Par de giro |
| Número de artículo | 659905 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197611208 | |
| Número del fabricante | 659905 200 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |