Sähköinen momenttiruuvinväännin, Suurin kiristysmomentti: 50cNm

Tuote nro.: 659023 50
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 105,57 € /kpl
  • 72,91 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (cNm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±2
  • Liitäntä: USB-rajapinta
  • Bit-teräistukka: F 6,3
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 50 cNm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±2 %
Liitäntä USB-rajapinta
Bit-teräistukka F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 246 mm
Vääntömomenttialue 0,1 Nm - 0,5 Nm
Vääntömomenttialue 10 cNm - 50 cNm
Näyttötarkkuus 0,01 cNm
Paino 294 g
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali akustinen; haptinen; haptinen
Laukaisuperiaate Värinämoottori
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute äänimerkki; osoittava; irrottava
Lukema valittavissa cNm; Nm; lbfft; lbfin
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Paristotyyppi 18650
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 3,6 V
Akkukapasiteetti 3,4 Ah
Vaihdettava akku kyllä
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 659023 50
EAN / GTIN 4067263138389
Valmistajan numero 659023 50
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Näyttö: Iso, voimakaskontrastinen, katselukulmasta riippumaton 1,3 tuuman TFT-näyttö, jossa on kaksoisasteikko ja käännettävä kuva näytön kätevää lukemista varten sovelluksesta riippumatta. Akku- ja muistinäyttö. Vääntömomentti ja kiertokulma näkyvissä samaan aikaan.
  • Näyttö: Peak (huippuarvo) ja Track (jatkuva).
  • Tilat: Vääntömomentin näyttö; vääntömomentin aktivointi; kiertokulman aktivointi; vääntömomentin aktivointi ja kiertokulman valvonta; kiertokulman aktivointi ja vääntömomentin valvonta. 100 yksittäistä ruuvaustapaa voidaan ohjelmoida. Toistuvat ruuvaustavat voidaan koota prosessisuunnitelmaan (10 prosessisuunnitelmaa, jotka sisältävät 10 ruuvaustapaa). Liitokset ja prosessisuunnitelmat voidaan ohjelmoida suoraan avaimeen.
  • Muistitila: 1000 mittausarvoa aikaleiman kanssa (sisältää päivämäärän ja kellonajan).
  • Datalähtö: mahdollinen USB-C-portin kautta. Tiedot voidaan viedä .csv-tiedostona.
  • Salasanasuojaus: mahdollinen suojaamaan asiattomalta pääsyltä valikkoon (pääsalasana) sekä ruuvausten ja prosessisuunnitelmien suojaukseen. Lisäksi voidaan säätää, että työskentelyn jatkaminen ruuvin väärän kiristyksen jälkeen on mahdollista vain salasanan syöttämisen jälkeen.
  • Varoitussignaalit ovat haptisia (tärinä), optisia (värinmuutos näytössä, jokaisesta paikasta hyvin näkyvä 360°:n LED-rengas, jossa on ”liikennevalotoiminto”) ja akustisia (summeri, piippaus). Ennakkovaroituksen ajankohdan voi säätää yksilöllisesti. Haptiset ja akustiset varotussignaalit voidaan ottaa pois käytöstä vapaasti.
  • Suojaluokka IP40
  • Momentti-/kulma-avaimen 2K-kahvassa on erityinen ergonomia ja suuri voimansiirto.
  • Kestää öljyjä, rasvaa, polttoaineita, jarrunesteitä ja Skydrolia.
  • Kielet: Saksa, englanti, espanja, italia, ranska.
  • Tehdasasetukset: Palautus tehdasasetuksiin mahdollista.
  • Ohjelmistoversion ja sarjanumeron, kuormituslaskurin ja kalibrointipäivän näyttö.
  • Kalibrointimuistutus: kuormitusmäärän jälkeen.
  • Mittayksikkö: cNm, Nm, lbfft, lbt·in.

Toiminto:

IP40: Suojaus vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla, ja lisäksi suojaus vedeltä puuttuu.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Tarkkuus:

Vääntömomentti: Myötäpäivään ja vastapäivään ±2 %. Kääntökulma: ±1° mittausalueelle 100° asti, ±1 % mittausalueelle alkaen 100°.

Toimituksen sisältö:

USB-C-tiedonsiirtokaapeli, 1 tavallinen litiumioniakku tyyppi 18650 3,6 V / 3400 mA (ladattavissa suoraan työkalussa USB-C-portin kautta). Mukana kestävä muovilaukku.

Ohje:

Sopivat lisäakut löytävät nrosta 081574 koko 3500. 4 akun laturi saatavilla valinnaisesti numerolla 081590 koko 4ULTRA.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Ruuvien tai mutterien hallittuun kiristämiseen tai avaamiseen.
  • Kiristys vasta- ja myötäpäivään.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Anna ennen käyttöä lämmetä huoneenlämpötilaan vähintään 30 minuuttia.
  • Käytä vain tukevassa asennossa ja paikassa, jossa on riittävästi tilaa liikkua.
  • Pidä kahva puhtaana. Puhdista likainen avain ennen käyttöä.
  • Tarkista ennen käyttöä teknisesti moitteeton ja käyttöturvallinen kunto.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Käytä putoamisen tai muihin esineisiin tapahtuneen törmäyksen jälkeen vasta täydellisen tarkastuksen ja kalibroinnin jälkeen.
  • Käytä vain vaihtopäiden kanssa, joiden muoto ja malli ovat sopivia.
  • Toimita säännöllisesti kalibroitavaksi ja säädettäväksi.
  • Peitä käyttämättömät holkit aina.
Väärinkäyttö
  • Tärinää, nykäiseviä liikkeitä, tärähdyksiä ja iskuja on vältettävä.
  • Älä ylitä momenttiruuvinvääntimen, vaihtotyökalun ja kierreliitoksen suurinta sallittua vääntömomenttia.
  • Älä käytä iskutyökaluna, älä viskaa.
  • Avaa kotelo ainoastaan paristokannesta pariston vaihtoa varten.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
  • Käyttö ei ole sallittu ulkona tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.