Cap de cheie ataşabil pentru clichet 2-19 mm

Cod articol: 657925 2-19
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Lungime L 81 mm
Lăţime b 40 mm
Înălţime h 14,3 mm
Deschiderea cheii 19 mm
Distanţa între axe S 36 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Clichet reversibil da
Unelte cu funcţie de clichet da
Tip produs Cap ataşabil pentru cheie inelară cu clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657925 2-19
EAN / GTIN 4000896179909
Număr producător 6606D-19

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Clichet inelar cotit în adâncime, reversibil. Rază de lucru de 9°.

Avantaj:

Lucru cu clichet în locuri extrem de greu accesibile.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!