Racsnis csillag rátűző 2-19 mm

Cikkszám: 657925 2-19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Termékadatok

Technikai adatok

Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
Hossz l 81 mm
Szélesség b 40 mm
Magasság h 14,3 mm
Kulcsnyílás 19 mm
Alapméret S 36 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Racsni, irányváltós igen
Szerszám racsni funkcióval igen
Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657925 2-19
EAN / GTIN 4000896179909
Gyártó száma 6606D-19

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcson.
Könyökösracsnis csillagkulcs, irányváltós. Utánfogási szög 9°.

Előny:

Racsniszerű munkavégzés a rendkívül nehezen hozzáférhető helyeken.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját). Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


Racsnis csillag rátűző  2-19 mm

Racsnis csillag rátűző 2-19 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
108,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
185 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szélesség b 40 31
Rátűző szár 14×18 14×18
Kulcsnyílás 19 19
Alapméret S 36 25
Szerszám racsni funkcióval igen nem
Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám Feltűzhető szerszám
Termék fajtája Racsnis csillag rátűző Csillag rátűző