Prstenasta račna 2-19 mm

Artikl br.: 657925 2-19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Duljina l 81 mm
Širina b 40 mm
Visina h 14,3 mm
Širina ključa 19 mm
osni razmak S 36 mm
Utična drška 14×18 mm
Preklopna čegrtaljka Da
Alat s funkcijom račne Da
Vrsta proizvoda Utični alat za prstenaste račne

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657925 2-19
EAN / GTIN 4000896179909
Broj proizvođača 6606D-19

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.
Upuštena preklopiva prstenasta račna. Radni kut od 9°.

Prednost:

Račna za izuzetno teško dostupna mjesta.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!