Embout polygonal à cliquet 2-19 mm

Réf.: 657925 2-19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Outil interchangeable: Embout

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Longueur l 81 mm
Largeur b 40 mm
Hauteur h 14,3 mm
Ouverture 19 mm
Mesure étalon S 36 mm
Emmanchement 14×18 mm
Cliquet réversible oui
Outil avec fonction de cliquet oui
Type de produit Embout à cliquet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657925 2-19
EAN / GTIN 4000896179909
Réf. fabricant 6606D-19

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet polygonal fortement contrecoudé, réversible. Angle de reprise de 9°.

Avantage(s):

Travail avec effet cliquet dans des endroits très difficiles d’accès.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Embout polygonal à cliquet  2-19 mm

Embout polygonal à cliquet 2-19 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  115.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  33.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur b 40 31
Emmanchement 14×18 14×18
Ouverture 19 19
Mesure étalon S 36 25
Outil avec fonction de cliquet oui non
Outil interchangeable Embout Embout
Type de produit Embout à cliquet Embout polygonal