Adaptor cu clichet 1-3/8 inch

Cod articol: 657630 1-3/8
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Lăţime b 35 mm
Înălţime h 22,5 mm
Capacitate de încărcare de durată 135 Nm
Distanţa între axe S 17,5 mm
Număr de dinţi 52
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Clicheţi reversibili da
Clichet cu extractor nu
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657630 1-3/8
EAN / GTIN 4062406278335

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Adaptor cu clichet reversibil.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.