{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß | 600 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 40 | |
| Drehmoment max., Nm | 280 | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 2 Nm | |
| Daten protokollierbar | ne | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Kalibrierbar | taip | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentbereich min. | 40 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 280 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 3 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Länge gesamt | 695 mm | |
| Gewicht gesamt | 2 000 g |
| Produkto numeris | 657235 280 | |
| EAN / GTIN | 4571141274903 | |
| Gamintojo numeris | QL280N-1/2 |