{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Setarea valorii de declanşare | Cu scală de reglare | |
| Afişare | analog | |
| Interval cuplu min. | 130 Nm | |
| Intervalul de cuplu max. | 650 Nm | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm; lbf ft | |
| Diviziunea scalei 1 diviziune | 2,5 Nm | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Greutate totală | 3.400 g | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 25 mm | |
| Serie | MANOSKOP® 730N | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 873 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 848 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 130 | |
| Cuplu min., lbf ft | 100 | |
| Cuplu max., Nm | 650 | |
| Cuplu max., lbf ft | 480 | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | 3/4 inch | |
| Unitate de măsură diviziune scală | Nm | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Cod articol | 657090 650 | |
| EAN / GTIN | 2050001019776 | |
| Număr producător | 657090 650 |