{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 130 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 650 Nm | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Hmotnost celkem | 3 400 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 14×18 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 25 mm | |
| Řada | MANOSKOP® 730N | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 873 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 848 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 130 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 100 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 650 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 480 | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 2,5 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 657090 650 | |
| EAN / GTIN | 2050001019776 | |
| Číslo výrobce | 657090 650 |