Cheie dinamometrică QuickSelect cu adaptor cu clichet 130 Nm

Cod articol: 657090 130

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 54,60 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 130 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie MANOSKOP® 730N
Intervalul momentului de torsiune 25 Nm - 130 Nm
Intervalul momentului de torsiune 20 lbfft - 95 lbfft
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,5 Nm
Greutate 1.360 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 25 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Adaptor pentru capul ataşabil 14×18 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfft
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 379 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 404 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657090 130
EAN / GTIN 2050001017437

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, prereglabilă conform scalei şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă şi mâner din ţeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.
Cu adaptor cu clichet reversibil.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.

Avantaj:

  • Mâner ergonomic din 2 componente, rezistent la lichide agresive precum carburanţi, Skydrol etc.
  • Scală de reglare protejată contra murdăriei şi deteriorării prin intermediul geamului.
  • Reglare rapidă, precisă şi sigură: Trageţi butonul de reglare, reglaţi valoarea dorită prin „rotire” şi menţineţi-o prin „apăsarea” butonului. Butonul de reglare se deplasează uşor, întrucât nu trebuie depăşită forţa resortului.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparaţii şi serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături