Cheie dinamometrică 730N cu Quick Select, cu scală cu adaptor cu clichet, Momentul maxim: 100Nm

Cod articol.: 657090 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 58,00 € /buc.
  • 140,00 € /buc.
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Interval cuplu min. 20 Nm
Intervalul de cuplu max. 100 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Diviziunea scalei 1 diviziune 0,5 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Greutate totală 1.210 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 17,5 mm
Serie MANOSKOP® 730N
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 353,5 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 336 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 20
Cuplu min., lbf ft 15
Cuplu max., Nm 100
Cuplu max., lbf ft 75
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) 1/2 inch
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Standard DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 657090 100
EAN / GTIN 2050001017420
Număr producător 657090 100

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braţ, prereglabilă conform scalei şi cu declanşare automată. Precizia este menţinută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă şi mâner din ţeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.
Cu adaptor cu clichet reversibil.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.

Avantaj:

  • Mâner ergonomic din 2 componente, rezistent la lichide agresive precum carburanţi, Skydrol etc.
  • Scală de reglare protejată contra murdăriei şi deteriorării prin intermediul geamului.
  • Reglare rapidă, precisă şi sigură: Trageţi butonul de reglare, reglaţi valoarea dorită prin „rotire” şi menţineţi-o prin „apăsarea” butonului. Butonul de reglare se deplasează uşor, întrucât nu trebuie depăşită forţa resortului.

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparaţii şi serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.