Cheie dinamometrică electronică de verificare, Momentul maxim: 50Nm

Cod articol.: 655360 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 198,00 € /buc.
  • 91,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie
Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic
1 %
Interval cuplu min.
10 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic
1 %
Lungimea totală L
340 mm
Greutate totală
580 g
Interfaţă
RS232C
Direcţie de strângere
Dreapta-stânga
Număr de acumulatoare incluse
1 buc.
Tip acumulator
Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
Durată de funcţionare
20 h
Timp de încărcare per acumulator
3,5 h
Serie
CTB2-G
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3
254 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare
reglabil
Unitate de măsură cuplu
Nm
Cuplu min., Nm
10
Cuplu max., Nm
50
Setarea valorii de declanşare
Digital reglabil
Dimensiuni, Pătrat de ieşire
3/8 inch
Unităţi cuplu
Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate
da
Principiu de declanşare
Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare
Acustic; Optic
Feedback
de indicare
Cuprins
o singură parte
Poate fi calibrat
da
Messtechnik
electronic
Anzeigeauflösung
0,05 Nm
Tip produs
Cheie dinamometrică
Messfunktionen
Moment de rotație
Forma conectorului
Pătrat de ieşire
Afişare
digital
Interval cuplu max.
50 Nm
Certificat de etalonare al producătorului
da
Standard
DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 655360 50
EAN / GTIN 4571141272992
Număr producător CTB50N2X12D-G

Descriere

Execuţie:

Cheie de verificare robustă cu clichet înlocuibil şi unitate compactă de afişare şi comandă. Prin intermediul unui semnal optic şi acustic este indicată vizual şi acustic atingerea momentului de referinţă. Pentru strângere la dreapta şi la stânga.
Memorie: 999 de perechi de valori măsurate.
Alimentare cu curent: Acumulatoare NiMH, durata de funcţionare 20 h, durata de încărcare 3,5 h.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Aplicaţie:

Pentru verificarea rapidă a îmbinărilor filetate. Înşurubarea va fi rotită la un unghi definit. Din momentul necesar pentru aceasta (TW) se calculează şi afişează automat momentul iniţial de strângere (TA corespunde TB) al înşurubării.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Inclusiv încărcător, instrucţiuni de utilizare în limba germană şi engleză.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 655265 (de la RS232C la USB).

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.