{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 1 % | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 10 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 1 % | |
| Celková délka L | 340 mm | |
| Hmotnost celkem | 580 g | |
| Rozhraní | RS232C | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Nikl-metal-hydridová (NiMH) | |
| Doba provozu | 20 h | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 3,5 h | |
| Řada | CTB2-G | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 254 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 10 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 50 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Velikost, 4hran na výstupu | 3/8 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Princip vypínání | Elektromechanická aktivace | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Optický | |
| Feedback | se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Tvar konektoru | 4hran na výstupu | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 50 Nm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Messtechnik | elektronické | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,05 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 655360 50 | |
| EAN / GTIN | 4571141272992 | |
| Číslo výrobce | CTB50N2X12D-G |