{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu acumulator
|
|
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic |
1 %
|
|
| Interval cuplu min. |
72 Nm
|
|
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic |
1 %
|
|
| Lungimea totală L |
815 mm
|
|
| Greutate totală |
1.130 g
|
|
| Interfaţă |
RS232C
|
|
| Direcţie de strângere |
Dreapta-stânga
|
|
| Număr de acumulatoare incluse |
1 buc.
|
|
| Tip acumulator |
Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
|
|
| Durată de funcţionare |
20 h
|
|
| Timp de încărcare per acumulator |
3,5 h
|
|
| Serie |
CTB2-G
|
|
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 |
722 mm
|
|
| Ajustabilitatea valorii de declanşare |
reglabil
|
|
| Unitate de măsură cuplu |
Nm
|
|
| Cuplu min., Nm |
72
|
|
| Cuplu max., Nm |
360
|
|
| Setarea valorii de declanşare |
Digital reglabil
|
|
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire |
3/4 inch
|
|
| Unităţi cuplu |
Nm; kgf cm; lbf ft; lbf in
|
|
| Datele pot fi protocolate |
da
|
|
| Principiu de declanşare |
Declanșare electromecanică
|
|
| Semnal de declanșare |
Acustic; Optic
|
|
| Feedback |
de indicare
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
|
| Poate fi calibrat |
da
|
|
| Messtechnik |
electronic
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,4 Nm
|
|
| Tip produs |
Cheie dinamometrică
|
|
| Messfunktionen |
Moment de rotație
|
|
| Forma conectorului |
Pătrat de ieşire
|
|
| Afişare |
digital
|
|
| Interval cuplu max. |
360 Nm
|
|
| Certificat de etalonare al producătorului |
da
|
|
| Standard |
DIN EN ISO 6789
|
| Cod articol | 655360 360 | |
| EAN / GTIN | 2050001023162 | |
| Număr producător | CTB360N2X22D-G |