{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Interval cuplu min. | 4 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Prindere pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
| Lungimea totală L | 252 mm | |
| Greutate totală | 420 g | |
| Interfaţă | Bluetooth®; USB | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Tensiune nominală | 1,5 V | |
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Serie | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Denumirea producătorului | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 214 mm | |
| Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 | 196,5 mm | |
| Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 | 17,5 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Cuplu min., Nm | 4 | |
| Cuplu max., Nm | 40 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| Unităţi cuplu | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Aplicaţie radio | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Afişare | digital | |
| Interval cuplu max. | 40 Nm | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Messtechnik | electronic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Anzeigeauflösung | 0,01 Nm | |
| Messfunktionen | Moment de rotație; unghi de rotaţie | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Procent | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 % |
| Cod articol | 655017 40 | |
| EAN / GTIN | 4018754357932 | |
| Număr producător | 96502817 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |