{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pas | 0,05 mm | |
| Grosime min. | 0,05 mm | |
| Grosime max. | 1 mm | |
| Lungimea foii | 100 mm | |
| Numărul de foi | 20 buc. | |
| Configurabil | nein | |
| Grosimea lamelelor | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Tip produs | Leră cu palpator | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 6547870 | |
| EAN / GTIN | 4010886654781 | |
| Număr producător | 6547870 | |
| L-Număr | L60160 1980 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |