{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Altura de paso | 0,05 mm | |
| Grosor mín. | 0,05 mm | |
| Grosor máx. | 1 mm | |
| Longitud de las hojas | 100 mm | |
| Número de hojas | 20 ud. | |
| Configurable | no | |
| Grosor de laminillas | 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm | |
| Tipo de producto | Calibre de espesores | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 6547870 | |
| EAN / GTIN | 4010886654781 | |
| Número del fabricante | 6547870 | |
| Número L | L60160 1980 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |