Compartiments de la jauge d'épaisseur

Réf.: 6547870
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pas 0,05 mm
Epaisseur min. 0,05 mm
Epaisseur max. 1 mm
Longueur de lame 100 mm
Nombre de lames 20 pc.
Configurable non
Epaisseur de lame 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Type de produit jauge d’épaisseur
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 6547870
EAN / GTIN 4010886654781
Réf. fabricant 6547870
Article hors catalogue L60160 1980
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Poignée nickelée

Caractéristique(s):

  • Nombre de feuilles: 20
  • Version: nickelé
  • Longueur de la lame [mm]: 100 mm
  • Épaisseur de la feuille [mm]:
    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 95
    • 100
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non