uvex 2 MACSOLE® Boots S3L 65363 negru, portocaliu Lățime 12 dimensiune 36

Cod articol.: 6536336
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6536336
EAN / GTIN 4066853005674
Număr producător 6536336
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Superior în toate disciplinele. Seria inovatoare de pantofi de siguranță uvex 2 din diferitele clase de protecție nu se îndepărtează de nicio provocare: Amortizarea optimă, o potrivire ergonomică, caracteristicile ușoare și optime ale climei asigură performanțe maxime în munca de zi cu zi și redefinesc limitele pantofilor de siguranță. Tehnologia talpii din cauciuc MACSOLE® asigură rezistență, durabilitate și rezistență la alunecare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cizme de iarnă de siguranță S3L ușoare și flexibile, mărimea 12
  • Sistemul BOA® Fit (compus din sistem de închidere rotativ, cablu și ghidaje pentru cablu) pentru o potrivire precisă și durabilă, precum și confort
  • uvex medicare: pentru tălpi ortopedice conform DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Culoarea: negru, portocaliu
  • disponibil în următoarele mărimi: 35 până la 52

Caracteristici de confort

  • un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • pentru a evita punctele de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din piele de vită deosebit de moale
  • branț confortabil, antistatic și detașabil, cu sistem de evacuare a umidității și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite moale
  • flexibilitate sporită la temperaturi scăzute a tălpii din cauciuc uvex MACSOLE®
  • Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022, cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR), rezistență la căldură până la +300 °C (HRO) și izolare termică (HI)
  • respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® 100 % fără metal și talpă intermediară xenova® fără metal, rezistentă la perforare – compactă, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductoare termic
  • Talpă din cauciuc MACSOLE® ușoară, cu design ergonomic, cu profil grosier, cu proprietăți de autocurățare și cu o rezistență sporită la substanțe chimice și la tăieturi, comparativ cu tălpile din PU