• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 MACSOLE® Stiefel S3L 65363 schwarz, orange Weite 12 Größe 36

Artikel-Nr.: 6536336
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6536336
EAN / GTIN 4066853005674
Herstellernummer 6536336
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den verschiedenen Schutzklassen scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu. Die MACSOLE® -Sohlentechnologie aus Gummi sorgt für Resistenz, Haltbarkeit und Rutschfestigkeit.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Leichtgewichtiger und flexibler S3L-Sicherheitswinterstiefel in Weite 12
  • BOA® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine präzise, dauerhafte Passform und Komfort
  • uvex medicare: für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Farbe: schwarz, orange
  • erhältlich in den Größen: 35 bis 52

Komfortmerkmale

  • außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • weich gepolsterte Staublasche und Kragen
  • erhöhte Kälteflexibilität der uvex MACSOLE®- Gummisohle
  • die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S3L nach EN ISO 20345:2022 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SR), Hitzebeständigkeit bis +300 °C (HRO) und Hitzeisolation (HI)
  • erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe und metallfreie durchtritthemmende xenova®-Zwischensohle – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
  • ergonomisch gestaltete, leichte MACSOLE®-Gummilaufsohle mit grober, selbstreinigender Profilierung und höherer Chemikalienbeständigkeit sowie Schnittbeständigkeit im Vergleich zu PU-Sohlen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb