uvex 2 MACSOLE® Botas S3L 65363 negro, naranja Ancho 12 Talla 36

Número de artículo: 6536336
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6536336
EAN / GTIN 4066853005674
Número del fabricante 6536336
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Superiores en cualquier disciplina. La innovadora serie de calzado de protección uvex 2 MACSOLE®en las distintas clases de protección no teme ningún reto. La óptima amortiguación, la adaptación perfecta, el peso reducido y una mejor gestión de la temperatura garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de protección. La tecnología de suela de caucho MACSOLE® proporciona resistencia, durabilidad y agarre.

Característica:

Características generales

  • Botas de seguridad de invierno S3L, ligeras y flexibles, en ancho 12
  • Sistema BOA® Fit (compuesto por un cierre giratorio, un cordón y guías para el cordón) para un ajuste preciso y duradero, además de comodidad
  • uvex medicare: para plantillas ortopédicas según la norma DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Color: negro, naranja
  • disponible en las tallas: 35 hasta 52

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar las marcas de presión, la caña presenta un diseño prácticamente sin costuras, confeccionada en piel de vacuno especialmente suave
  • Plantilla cómoda, antiestática y intercambiable, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
  • Mayor resistencia al frío de la suela de goma uvex MACSOLE®
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marcado adicional que indica una excelente resistencia antideslizante (SR), resistencia al calor hasta +300 °C (HRO) y aislamiento térmico (HI)
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de protección uvex xenova® 100 % libre de metal y entresuela xenova® resistente a la perforación y libre de metal: compacta, de forma anatómica, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de goma MACSOLE® ligera y ergonómica, con un dibujo grueso y autolimpiante, y mayor resistencia a los productos químicos y a los cortes en comparación con las suelas de PU