uvex 2 Bocanci de construcție S3 lățime neagră 11 dimensiune 52

Cod articol.: 6512252
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 52
Lăţime 11
Culoarea negru
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 6512252
EAN / GTIN 4031101931098
Număr producător 6512252
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Noua construcție uvex 2 a fost dezvoltată pentru provocările specifice ale industriei construcțiilor. Industriile de construcții și de producție, în special, își pun angajații și încălțămintea lor:și încălțămintea lor la un test foarte special. În plus față de cerințele mecanice ridicate, condițiile meteorologice extreme sunt, de asemenea, un factor. Datorită designului lor inteligent și tehnologiilor inovatoare, modelele uvex 2 construction oferă protecție fiabilă, stabilitate și confort excepțional.

Caracteristică:

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 construction
  • Tip produs: Cizme
  • Culoare (filtru): negru
  • Clasa de protecţie: S3
  • Sex: Doamnelor / Bărbaților
  • Dimensiuni: 52
  • Element de închidere: Şireturi
  • Marca: Uvex
  • Cap de vârf: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: tălpicul de confort climatic uvex 2 construction
  • Materialul din partea superioară: piele uvex waterstop
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2
  • Lăţime: 11