• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 2 construction Stiefel S3 schwarz Weite 11 Größe 52

Artikel-Nr.: 6512252
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 52
Weite 11
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6512252
EAN / GTIN 4031101931098
Herstellernummer 6512252
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entwickelt wurde der neue uvex 2 construction für die spezifischen Herausforderungen der Bauindustrie. Speziell das Bau- und das verarbeitende Industriegewerbe stellt seine Mitarbeiter:innen und ihr Schuhwerk auf eine ganz besondere Probe. Neben hohen mechanischen Ansprüchen, kommen teilweise extreme Witterungsverhältnisse hinzu. Die uvex 2 construction Modelle bieten dank ihrer intelligenten Konstruktion und ihren innovativen Technologien zuverlässigen Schutz, Stabilität und außergewöhnlichen Komfort.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 2 construction
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 52
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 2 construction
  • Obermaterial: uvex waterstop Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 2
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb