uvex 2 construction Botas S3 negro Ancho 11 Talla 52

Número de artículo: 6512252
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 52
Anchura 11
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6512252
EAN / GTIN 4031101931098
Número del fabricante 6512252
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La nueva construcción uvex 2 se ha desarrollado para los retos específicos de la industria de la construcción. Las industrias de la construcción y la fabricación en particular someten a sus empleados y a su calzado:y su calzado a una prueba muy especial. Además de las elevadas exigencias mecánicas, también influyen las condiciones meteorológicas extremas. Gracias a su diseño inteligente y a sus tecnologías innovadoras, los modelos uvex 2 construction ofrecen una protección fiable, estabilidad y un confort excepcional.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: Confección uvex 2
  • Tipo de producto: Botas
  • Color (filtro): negro
  • Nivel de protección: S3
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 52
  • Cierre: Cordones
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: construcción uvex 2 plantilla de confort climático
  • Material de cubierta: Piel impermeable uvex
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 11