Bit IMPACT cheie tubulară, hexagonal 1/2 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 22mm

Cod articol.: 651010 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive)
Lungimea totală L 38 mm
Material oţel crom-molibden
Standard DIN 3121
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 22 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) 32 mm
Suprafaţă brunat
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 651010 22
EAN / GTIN 4991644353156
Număr producător 14410M 22MM
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe cu percuţie electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Avantaj:

Profilul Surface Drive prinde şuruburile la flancuri şi menajează colţurile sensibile. Asigură prevenirea blocării pe capul şurubului.

Material:

Oţel crom-molibden, suprafaţă brunată.