IMPACT hexagon socket, 1/2 inch Surface Drive, Width across flats: 22mm

Prekės Nr.: 651010 22
Kaina už vieną 1 Piece
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zev ključa (mm) Kaina už vieną 1 Piece (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Primerno za strojno uporabo taip
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom (Surfacedrive) 22 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom (Surfacedrive) 32 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material krommolibdenovo jeklo
Površina brunirano
Standard DIN 3121
Skupna dolžina 38 mm
Garnitura ne
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom (Surfacedrive)
Vsebina posamezni del

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 651010 22
EAN / GTIN 4991644353156
Gamintojo numeris 14410M 22MM
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį