IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Surface Drive 22 mm

Tuote nro.: 651010 22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 22 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 32 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 651010 22
EAN / GTIN 4991644353156
Valmistajan numero 14410M 22MM

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin