IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum Surface Drive 22 mm

Art-nr: 651010 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
104 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 22 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ utgångssidan 32 mm
Längd 38 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 651010 22
EAN/GTIN 4991644353156
Tillverkarens nummer 14410M 22MM

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Fördel:

Surface Drive-profilen griper skruvarna i flankerna och skonar de omtåliga hörnen. Ingen risk att hylsorna nyper och fastnar på skruvarna.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen